

2'363.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'554.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'363.00 CHF | - |
4+ | 2'087.00 CHF | 11.68% |
10+ | 2'040.00 CHF | 13.67% |
20+ | 1'846.00 CHF | 21.88% |
30+ | 1'723.00 CHF | 27.08% |
50+ | 1'678.00 CHF | 28.99% |
100+ | 1'658.00 CHF | 29.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |