

734.00 CHF/ Unitéhors TVA
793.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 734.00 CHF | - |
4+ | 627.50 CHF | 14.51% |
10+ | 550.00 CHF | 25.07% |
20+ | 506.00 CHF | 31.06% |
30+ | 472.50 CHF | 35.63% |
50+ | 460.00 CHF | 37.33% |
100+ | 449.50 CHF | 38.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |