

902.00 CHF/ Unitéhors TVA
975.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 902.00 CHF | - |
4+ | 799.50 CHF | 11.36% |
10+ | 701.00 CHF | 22.28% |
20+ | 661.50 CHF | 26.66% |
30+ | 617.00 CHF | 31.60% |
50+ | 601.00 CHF | 33.37% |
100+ | 580.00 CHF | 35.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |