

1'590.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'718.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'590.00 CHF | - |
4+ | 1'379.00 CHF | 13.27% |
10+ | 1'209.00 CHF | 23.96% |
20+ | 1'149.00 CHF | 27.74% |
30+ | 1'073.00 CHF | 32.52% |
50+ | 1'045.00 CHF | 34.28% |
100+ | 1'018.00 CHF | 35.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |