

760.50 CHF/ Unitéhors TVA
822.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 760.50 CHF | - |
4+ | 651.50 CHF | 14.33% |
10+ | 571.00 CHF | 24.92% |
20+ | 520.00 CHF | 31.62% |
30+ | 485.50 CHF | 36.16% |
50+ | 472.50 CHF | 37.87% |
100+ | 457.00 CHF | 39.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 173 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |