

884.50 CHF/ Unitéhors TVA
956.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 884.50 CHF | - |
4+ | 784.50 CHF | 11.31% |
10+ | 687.50 CHF | 22.27% |
20+ | 649.50 CHF | 26.57% |
30+ | 606.00 CHF | 31.49% |
50+ | 590.50 CHF | 33.24% |
100+ | 569.00 CHF | 35.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |