

1'555.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'680.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'555.00 CHF | - |
4+ | 1'351.00 CHF | 13.12% |
10+ | 1'184.00 CHF | 23.86% |
20+ | 1'127.00 CHF | 27.52% |
30+ | 1'052.00 CHF | 32.35% |
50+ | 1'025.00 CHF | 34.08% |
100+ | 988.50 CHF | 36.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |