

2'278.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'462.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'278.00 CHF | - |
4+ | 1'997.00 CHF | 12.34% |
10+ | 1'751.00 CHF | 23.13% |
20+ | 1'749.00 CHF | 23.22% |
30+ | 1'632.00 CHF | 28.36% |
50+ | 1'590.00 CHF | 30.20% |
100+ | 1'572.00 CHF | 30.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |