

871.50 CHF/ Unitéhors TVA
942.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 871.50 CHF | - |
4+ | 771.00 CHF | 11.53% |
10+ | 676.00 CHF | 22.43% |
20+ | 637.50 CHF | 26.85% |
30+ | 595.00 CHF | 31.73% |
50+ | 579.50 CHF | 33.51% |
100+ | 559.50 CHF | 35.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |