

732.00 CHF/ Unitéhors TVA
791.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 732.00 CHF | - |
4+ | 627.50 CHF | 14.28% |
10+ | 550.00 CHF | 24.86% |
20+ | 502.00 CHF | 31.42% |
30+ | 468.50 CHF | 36.00% |
50+ | 456.50 CHF | 37.64% |
100+ | 440.50 CHF | 39.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |