

1'494.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'615.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'494.00 CHF | - |
4+ | 1'298.00 CHF | 13.12% |
10+ | 1'138.00 CHF | 23.83% |
20+ | 1'084.00 CHF | 27.44% |
30+ | 1'011.00 CHF | 32.33% |
50+ | 985.00 CHF | 34.07% |
100+ | 950.00 CHF | 36.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |