

719.00 CHF/ Unitéhors TVA
777.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 719.00 CHF | - |
4+ | 616.50 CHF | 14.26% |
10+ | 540.50 CHF | 24.83% |
20+ | 494.00 CHF | 31.29% |
30+ | 461.00 CHF | 35.88% |
50+ | 449.00 CHF | 37.55% |
100+ | 433.00 CHF | 39.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 162 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |