

838.50 CHF/ Unitéhors TVA
906.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 838.50 CHF | - |
4+ | 743.00 CHF | 11.39% |
10+ | 651.50 CHF | 22.30% |
20+ | 615.50 CHF | 26.60% |
30+ | 574.50 CHF | 31.48% |
50+ | 559.50 CHF | 33.27% |
100+ | 539.50 CHF | 35.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |