

1'477.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'596.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'477.00 CHF | - |
4+ | 1'279.00 CHF | 13.41% |
10+ | 1'121.00 CHF | 24.10% |
20+ | 1'050.00 CHF | 28.91% |
30+ | 979.50 CHF | 33.68% |
50+ | 954.00 CHF | 35.41% |
100+ | 921.00 CHF | 37.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |