

2'189.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'366.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'189.00 CHF | - |
4+ | 1'943.00 CHF | 11.24% |
10+ | 1'703.00 CHF | 22.20% |
20+ | 1'681.00 CHF | 23.21% |
30+ | 1'569.00 CHF | 28.32% |
50+ | 1'528.00 CHF | 30.20% |
100+ | 1'475.00 CHF | 32.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |