

2'145.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'318.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'145.00 CHF | - |
4+ | 1'932.00 CHF | 9.93% |
10+ | 1'694.00 CHF | 21.03% |
20+ | 1'647.00 CHF | 23.22% |
30+ | 1'537.00 CHF | 28.34% |
50+ | 1'497.00 CHF | 30.21% |
100+ | 1'446.00 CHF | 32.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |