

669.00 CHF/ Unitéhors TVA
723.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 669.00 CHF | - |
4+ | 573.00 CHF | 14.35% |
10+ | 502.50 CHF | 24.89% |
20+ | 454.00 CHF | 32.14% |
30+ | 424.00 CHF | 36.62% |
50+ | 413.00 CHF | 38.27% |
100+ | 402.00 CHF | 39.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |