

61.90 CHF/ Unitéhors TVA
66.91 CHFTVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.90 CHF | - |
4+ | 53.20 CHF | 14.05% |
10+ | 46.60 CHF | 24.72% |
20+ | 41.60 CHF | 32.79% |
30+ | 38.90 CHF | 37.16% |
50+ | 37.90 CHF | 38.77% |
100+ | 36.60 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.54 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |