

2'119.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'290.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'119.00 CHF | - |
4+ | 1'893.00 CHF | 10.67% |
10+ | 1'660.00 CHF | 21.66% |
20+ | 1'615.00 CHF | 23.78% |
30+ | 1'508.00 CHF | 28.83% |
50+ | 1'468.00 CHF | 30.72% |
100+ | 1'416.00 CHF | 33.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |