

2'050.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'216.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'050.00 CHF | - |
4+ | 1'801.00 CHF | 12.15% |
10+ | 1'579.00 CHF | 22.98% |
20+ | 1'538.00 CHF | 24.98% |
30+ | 1'435.00 CHF | 30.00% |
50+ | 1'398.00 CHF | 31.80% |
100+ | 1'348.00 CHF | 34.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |