

601.50 CHF/ Unitéhors TVA
650.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 601.50 CHF | - |
4+ | 518.50 CHF | 13.80% |
10+ | 454.50 CHF | 24.44% |
20+ | 406.50 CHF | 32.42% |
30+ | 379.50 CHF | 36.91% |
50+ | 369.50 CHF | 38.57% |
100+ | 356.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |