

1'303.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'408.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'303.00 CHF | - |
4+ | 1'124.00 CHF | 13.74% |
10+ | 985.50 CHF | 24.37% |
20+ | 906.00 CHF | 30.47% |
30+ | 846.00 CHF | 35.07% |
50+ | 824.00 CHF | 36.76% |
100+ | 794.50 CHF | 39.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |