

605.50 CHF/ Unitéhors TVA
654.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 605.50 CHF | - |
4+ | 521.00 CHF | 13.96% |
10+ | 456.50 CHF | 24.61% |
20+ | 408.50 CHF | 32.54% |
30+ | 381.00 CHF | 37.08% |
50+ | 371.50 CHF | 38.65% |
100+ | 358.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |