

575.00 CHF/ Unitéhors TVA
621.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 575.00 CHF | - |
4+ | 494.50 CHF | 14.00% |
10+ | 433.50 CHF | 24.61% |
20+ | 386.50 CHF | 32.78% |
30+ | 361.00 CHF | 37.22% |
50+ | 351.50 CHF | 38.87% |
100+ | 339.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |