

564.50 CHF/ Unitéhors TVA
610.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 564.50 CHF | - |
4+ | 486.00 CHF | 13.91% |
10+ | 426.00 CHF | 24.53% |
20+ | 380.50 CHF | 32.60% |
30+ | 355.00 CHF | 37.11% |
50+ | 346.00 CHF | 38.71% |
100+ | 334.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |