

686.00 CHF/ Unitéhors TVA
741.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 686.00 CHF | - |
4+ | 618.50 CHF | 9.84% |
10+ | 542.50 CHF | 20.92% |
20+ | 496.00 CHF | 27.70% |
30+ | 463.00 CHF | 32.51% |
50+ | 451.00 CHF | 34.26% |
100+ | 435.00 CHF | 36.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |