

1'205.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'302.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'205.00 CHF | - |
4+ | 1'048.00 CHF | 13.03% |
10+ | 918.50 CHF | 23.78% |
20+ | 838.50 CHF | 30.41% |
30+ | 782.50 CHF | 35.06% |
50+ | 762.50 CHF | 36.72% |
100+ | 735.50 CHF | 38.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |