

1'155.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'248.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'155.00 CHF | - |
4+ | 1'004.00 CHF | 13.07% |
10+ | 880.50 CHF | 23.77% |
20+ | 802.50 CHF | 30.52% |
30+ | 749.00 CHF | 35.15% |
50+ | 729.50 CHF | 36.84% |
100+ | 704.50 CHF | 39.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |