

516.50 CHF/ Unitéhors TVA
558.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 516.50 CHF | - |
4+ | 442.50 CHF | 14.33% |
10+ | 388.00 CHF | 24.88% |
20+ | 346.50 CHF | 32.91% |
30+ | 323.50 CHF | 37.37% |
50+ | 315.00 CHF | 39.01% |
100+ | 304.50 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |