Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 NF-R5B 6,35x1,78mm

  • ERIKS:11739163
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

41.30 CHF/ Unitéhors TVA

44.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.30 CHF

-

4+

35.50 CHF

14.04%

10+

31.10 CHF

24.70%

20+

27.90 CHF

32.45%

30+

26.00 CHF

37.05%

50+

25.40 CHF

38.50%

100+

24.40 CHF

40.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
6.35 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon French R
NF-R5B
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C