Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 JIS- P-12.5 12,3x2,4mm

  • ERIKS:11449742
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

55.60 CHF/ Unitéhors TVA

60.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55.60 CHF

-

4+

47.80 CHF

14.03%

10+

41.90 CHF

24.64%

20+

37.40 CHF

32.73%

30+

34.90 CHF

37.23%

50+

34.00 CHF

38.85%

100+

32.80 CHF

41.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
12.3 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm
Dimension selon JIS
JIS- P-12.5
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C