Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 BS4518-1045-30 104,5x3mm

  • ERIKS:11444530
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

443.00 CHF/ Unitéhors TVA

478.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

443.00 CHF

-

4+

380.50 CHF

14.11%

10+

333.50 CHF

24.72%

20+

298.50 CHF

32.62%

30+

278.50 CHF

37.13%

50+

271.50 CHF

38.71%

100+

262.00 CHF

40.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
104.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1045-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C