Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 BS4518-0071-16 7,1x1,6mm

  • ERIKS:12187140
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

39.80 CHF/ Unitéhors TVA

43.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.80 CHF

-

4+

34.20 CHF

14.07%

10+

30.00 CHF

24.62%

20+

26.80 CHF

32.66%

30+

25.00 CHF

37.19%

50+

24.30 CHF

38.94%

100+

23.60 CHF

40.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
7.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0071-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C