Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-429 NF-R57 126,37x6,99mm

  • ERIKS:12064907
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

1'217.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'315.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'217.00 CHF

-

4+

1'076.00 CHF

11.59%

10+

943.50 CHF

22.47%

20+

901.00 CHF

25.97%

30+

841.00 CHF

30.90%

50+

819.00 CHF

32.70%

100+

806.00 CHF

33.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
126.37 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
429
Dimension selon French R
NF-R57
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous