933.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'009.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 933.50 CHF | - |
4+ | 830.00 CHF | 11.09% |
10+ | 727.50 CHF | 22.07% |
20+ | 658.00 CHF | 29.51% |
30+ | 614.00 CHF | 34.23% |
50+ | 598.00 CHF | 35.94% |
100+ | 582.50 CHF | 37.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116.84 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |