698.00 CHF/ Unitéhors TVA
754.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 698.00 CHF | - |
4+ | 620.50 CHF | 11.10% |
10+ | 544.00 CHF | 22.06% |
20+ | 492.00 CHF | 29.51% |
30+ | 459.50 CHF | 34.17% |
50+ | 447.50 CHF | 35.89% |
100+ | 435.00 CHF | 37.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Dimension selon French R | NF-R44 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |