Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-332 NF-R35 59,69x5,33mm

  • ERIKS:12064846
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

471.00 CHF/ Unitéhors TVA

509.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

471.00 CHF

-

4+

404.00 CHF

14.23%

10+

354.50 CHF

24.73%

20+

318.50 CHF

32.38%

30+

297.00 CHF

36.94%

50+

289.50 CHF

38.54%

100+

278.50 CHF

40.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
59.69 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
332
Dimension selon French R
NF-R35
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous