Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-023 26,7x1,78mm

  • ERIKS:11752324
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

65.70 CHF/ Unitéhors TVA

71.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65.70 CHF

-

4+

56.50 CHF

14.00%

10+

49.50 CHF

24.66%

20+

44.30 CHF

32.57%

30+

41.30 CHF

37.14%

50+

40.30 CHF

38.66%

100+

38.80 CHF

40.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®