Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 30x4mm

  • ERIKS:11592126
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

168.00 CHF/ Unitéhors TVA

181.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

168.00 CHF

-

4+

144.50 CHF

13.99%

10+

127.00 CHF

24.40%

20+

113.00 CHF

32.74%

30+

106.00 CHF

36.90%

50+

103.00 CHF

38.69%

100+

99.20 CHF

40.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C