Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 30,3x2,4mm

  • ERIKS:12142022
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

94.00 CHF/ Unitéhors TVA

101.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

94.00 CHF

-

4+

80.90 CHF

13.94%

10+

70.90 CHF

24.57%

20+

63.30 CHF

32.66%

30+

59.10 CHF

37.13%

50+

57.50 CHF

38.83%

100+

55.50 CHF

40.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
30.3 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C