Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 22,2x3mm

  • ERIKS:11554454
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

86.50 CHF/ Unitéhors TVA

93.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86.50 CHF

-

4+

74.40 CHF

13.99%

10+

65.20 CHF

24.62%

20+

58.30 CHF

32.60%

30+

54.40 CHF

37.11%

50+

53.10 CHF

38.61%

100+

51.20 CHF

40.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C