Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 20x2mm

  • ERIKS:12637070
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

55.80 CHF/ Unitéhors TVA

60.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55.80 CHF

-

4+

48.00 CHF

13.98%

10+

42.20 CHF

24.37%

20+

37.60 CHF

32.62%

30+

35.10 CHF

37.10%

50+

34.20 CHF

38.71%

100+

33.00 CHF

40.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C