Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 139,2x5,7mm

  • ERIKS:12571679
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité aux produits chimiques, à la vapeur et aux huiles à hautes températures. Ce produit est la nouvelle version du mélange 4079. Il résiste aux températures élevées et à une large palette de produits chimiques. Ce joint torique est utilisé dans les applications statiques et dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

1'295.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'399.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'295.00 CHF

-

4+

1'122.00 CHF

13.36%

10+

983.00 CHF

24.09%

20+

920.50 CHF

28.92%

30+

859.50 CHF

33.63%

50+

837.00 CHF

35.37%

100+

808.00 CHF

37.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
139.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
7075
Plage de température
de -18 jusqu'à 327 °C