2'117.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'288.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'117.00 CHF | - |
4+ | 1'919.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'904.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'889.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'875.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'846.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'833.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 381 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |