Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375UP AS568-BS1806-ISO3601-128 37,77x2,62mm

  • ERIKS:12410307
Image 1
Les joints toriques noirs en perfluoroélastomère Kalrez® 6375UP sont conçus pour les applications de processs humides dans le domaine du semi-conducteurs. Ils présentent une excellente résistance chimique à tous les différents types de produits des process humides, y compris les acides, les bases et les décapants à base d'amine. Kalrez® 6375UP présente une faible teneur en éléments extractibles et de bonnes propriétés mécaniques et de déformation rémanente à la compression, il est bien adapté aux applications statiques et dynamiques (par exemple, joints de filtre, joints de drain, débitmètres, etc.). Le post-nettoyage et le conditionnement ultra-purs (UP) sont la norme pour les joints toriques fabriqués à partir de Kalrez® 6375UP.
Ajouter à la liste

125.00 CHF/ Unitéhors TVA

135.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

125.00 CHF

-

4+

107.50 CHF

14.00%

10+

94.20 CHF

24.64%

20+

84.30 CHF

32.56%

30+

78.70 CHF

37.04%

50+

76.60 CHF

38.72%

100+

73.90 CHF

40.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
37.77 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
128
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375UP
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C