Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375UP AS568-BS1806-ISO3601-012 9,25x1,78mm

  • ERIKS:12321714
Image 1
Les joints toriques noirs en perfluoroélastomère Kalrez® 6375UP sont conçus pour les applications de processs humides dans le domaine du semi-conducteurs. Ils présentent une excellente résistance chimique à tous les différents types de produits des process humides, y compris les acides, les bases et les décapants à base d'amine. Kalrez® 6375UP présente une faible teneur en éléments extractibles et de bonnes propriétés mécaniques et de déformation rémanente à la compression, il est bien adapté aux applications statiques et dynamiques (par exemple, joints de filtre, joints de drain, débitmètres, etc.). Le post-nettoyage et le conditionnement ultra-purs (UP) sont la norme pour les joints toriques fabriqués à partir de Kalrez® 6375UP.
Ajouter à la liste

39.00 CHF/ Unitéhors TVA

42.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.00 CHF

-

4+

33.50 CHF

14.10%

10+

29.40 CHF

24.62%

20+

26.30 CHF

32.56%

30+

24.60 CHF

36.92%

50+

24.00 CHF

38.46%

100+

23.10 CHF

40.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®