Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375UP 15,3x2,4mm

  • ERIKS:11399949
Image 1
Les joints toriques noirs en perfluoroélastomère Kalrez® 6375UP sont conçus pour les applications de processs humides dans le domaine du semi-conducteurs. Ils présentent une excellente résistance chimique à tous les différents types de produits des process humides, y compris les acides, les bases et les décapants à base d'amine. Kalrez® 6375UP présente une faible teneur en éléments extractibles et de bonnes propriétés mécaniques et de déformation rémanente à la compression, il est bien adapté aux applications statiques et dynamiques (par exemple, joints de filtre, joints de drain, débitmètres, etc.). Le post-nettoyage et le conditionnement ultra-purs (UP) sont la norme pour les joints toriques fabriqués à partir de Kalrez® 6375UP.
Ajouter à la liste

54.70 CHF/ Unitéhors TVA

59.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54.70 CHF

-

4+

47.00 CHF

14.08%

10+

41.20 CHF

24.68%

20+

36.80 CHF

32.72%

30+

34.30 CHF

37.29%

50+

33.40 CHF

38.94%

100+

32.30 CHF

40.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
15.3 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375UP
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C