Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R8B 9,52x1,78mm

  • ERIKS:12705372
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

35.70 CHF/ Unitéhors TVA

38.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.70 CHF

-

4+

30.60 CHF

14.29%

10+

26.90 CHF

24.65%

20+

24.10 CHF

32.49%

30+

22.50 CHF

36.97%

50+

21.90 CHF

38.66%

100+

21.20 CHF

40.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
9.52 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon French R
NF-R8B
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C