Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R8 8,9x2,7mm

  • ERIKS:11229052
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

47.60 CHF/ Unitéhors TVA

51.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.60 CHF

-

4+

40.90 CHF

14.08%

10+

35.80 CHF

24.79%

20+

32.10 CHF

32.56%

30+

29.90 CHF

37.18%

50+

29.20 CHF

38.66%

100+

28.20 CHF

40.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
8.9 mm
Diamètre du cordon
2.7 mm
Dimension selon French R
NF-R8
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous