36.40 CHF/ Unitéhors TVA
39.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.40 CHF | - |
4+ | 31.40 CHF | 13.74% |
10+ | 27.60 CHF | 24.18% |
20+ | 24.60 CHF | 32.42% |
30+ | 23.00 CHF | 36.81% |
50+ | 22.40 CHF | 38.46% |
100+ | 21.60 CHF | 40.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.9 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R7 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |